Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker gerade, BNC, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11026727
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51S107-108N5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelstecker gerade
Kabelstecker gerade, Typ=51S107-108N5, Frequenz, max.=10 GHz, Impedanz=50 Ω, Kabeldurchmesser max.=5.4 mm, Anschlussart=Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=BNC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-1422 B/U RG-400/U RG-223/U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.