Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 1400 V 25 A QUAD-28.6 Draht VE=160 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026586
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2514WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-28.6 Draht, Eingangswechselspannung max.: 900 V, Spitzendurchlassstossstrom: 300 A, Spitzensperrspannung: 1400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.740 kg
Nettogewicht:
2.740 kg
Höhe:
140 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
187 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,80*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 1,52375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,80*
€ 311,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,34*
€ 309,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,07*
€ 301,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,80*
€ 290,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG