Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 200 V 3.8 A QUAD-15.2 Draht VE=200 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026550
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-15.2 Draht, Eingangswechselspannung max.: 140 V, Spitzendurchlassstossstrom: 125 A, Spitzensperrspannung: 200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.700 kg
Nettogewicht:
0.700 kg
Höhe:
48 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
205 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,2638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,49*
€ 74,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 57,71*
€ 68,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG