Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 600 V 5 A QUAD-19-Draht VE=200 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026541
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-19-Draht, Eingangswechselspannung max.: 420 V, Spitzendurchlassstossstrom: 150 A, Spitzensperrspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.100 kg
Nettogewicht:
1.100 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,45*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,35725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,94*
€ 98,70
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 77,21*
€ 91,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,45*
€ 85,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG