Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 700 V 10 A QUAD-15.1 Draht VE=400 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026538
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PB1010S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-15.1 Draht, Eingangswechselspannung max.: 700 V, Spitzendurchlassstossstrom: 150 A, Spitzensperrspannung: 700 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.400 kg
Nettogewicht:
1.400 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 700v, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,25*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,70813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 305,95*
€ 364,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 304,54*
€ 362,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 292,78*
€ 348,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 283,25*
€ 337,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG