Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 70 V 10 A QUAD-15.1 Draht VE=400 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026531
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PB1001S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-15.1 Draht, Eingangswechselspannung max.: 70 V, Spitzendurchlassstossstrom: 150 A, Spitzensperrspannung: 70 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.400 kg
Nettogewicht:
1.400 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,65*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,52163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,92*
€ 260,51
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 208,65*
€ 248,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG