Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 200 V 35 A QUAD-28.6 Draht VE=Packung à 160 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-11026520
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC3502WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-28.6 Draht, Eingangswechselspannung max.: 140 V, Spitzendurchlassstossstrom: 400 A, Spitzensperrspannung: 200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.740 kg
Nettogewicht:
2.740 kg
Höhe:
140 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
187 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1-phasige Brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,22*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 1,19513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,17*
€ 237,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 191,22*
€ 227,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG