Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 100 V 35 A QUAD-28.6 Draht VE=240 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026516
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC3501I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-28.6 Draht, Eingangswechselspannung max.: 70 V, Spitzendurchlassstossstrom: 400 A, Spitzensperrspannung: 100 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
6.000 kg
Nettogewicht:
6.000 kg
Höhe:
140 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
187 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 100v, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,23*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 240 Stück (ab € 2,2593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 581,92*
€ 692,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 570,80*
€ 679,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 542,23*
€ 645,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG