Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 50 V 50 A QUAD-28.6 Fast-On VE=240 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026512
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC5000FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-28.6 Fast-On, Eingangswechselspannung max.: 35 V, Spitzendurchlassstossstrom: 450 A, Spitzensperrspannung: 50 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4.290 kg
Nettogewicht:
4.290 kg
Höhe:
140 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
187 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 50v, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,94*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 240 Stück (ab € 1,74142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 443,81*
€ 528,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 442,88*
€ 527,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 417,94*
€ 497,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG