Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 800 V 35 A QUAD-28.6 Draht VE=160 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026502
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC3508WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: QUAD-28.6 Draht, Eingangswechselspannung max.: 560 V, Spitzendurchlassstossstrom: 400 A, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.740 kg
Nettogewicht:
2.740 kg
Höhe:
140 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
187 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,77*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 1,60482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,81*
€ 329,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,20*
€ 327,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,28*
€ 316,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,77*
€ 305,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG