Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 600 V 1 A SO-DIL VE=1500 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026470
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B250FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: SO-DIL, Eingangswechselspannung max.: 250 V, Spitzendurchlassstossstrom: 40 A, Spitzensperrspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.895 kg
Nettogewicht:
0.895 kg
Höhe:
39 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
335 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 600v, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,41*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 1.500 Stück (ab € 0,17961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 291,37*
€ 346,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 289,79*
€ 344,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 279,25*
€ 332,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 269,41*
€ 320,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG