Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 160 V 1 A SO-DIL VE=1500 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026448
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: SO-DIL, Eingangswechselspannung max.: 80 V, Spitzendurchlassstossstrom: 40 A, Spitzensperrspannung: 160 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.919 kg
Nettogewicht:
2.919 kg
Höhe:
39 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
335 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,11*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 1.500 Stück (ab € 0,16208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 261,46*
€ 311,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 259,98*
€ 309,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 252,61*
€ 300,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 243,11*
€ 289,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG