Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 20 V 1 A DIL-4 VE=1000 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026446
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     CS10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: DIL-4, Eingangswechselspannung max.: 10 V, Spitzendurchlassstossstrom: 40 A, Spitzensperrspannung: 20 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.934 kg
Nettogewicht:
0.934 kg
Höhe:
39 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
335 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 20v, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,51*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,75951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 787,04*
€ 936,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 759,51*
€ 903,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG