Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 60 V 1 A DIL-4 VE=1000 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026442
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     CS30D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: DIL-4, Eingangswechselspannung max.: 30 V, Spitzendurchlassstossstrom: 40 A, Spitzensperrspannung: 60 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.934 kg
Nettogewicht:
0.934 kg
Höhe:
39 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
335 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 60v, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,25*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,83125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 858,79*
€ 1.021,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 831,25*
€ 989,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG