Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 200 V 10 A SIL VE=500 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026436
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBI10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: SIL, Eingangswechselspannung max.: 140 V, Spitzendurchlassstossstrom: 220 A, Spitzensperrspannung: 200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
3.658 kg
Nettogewicht:
3.658 kg
Höhe:
157 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
196 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,78*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,32356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,78*
€ 203,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 161,78*
€ 192,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG