Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 1000 V 4 A SIL VE=500 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026173
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     GBS4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 1000v
Brückengleichrichter, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: SIL, Eingangswechselspannung max.: 700 V, Spitzendurchlassstossstrom: 90 A, Spitzensperrspannung: 1000 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.900 kg
Nettogewicht:
0.900 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
195 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Gleichrichterbrücken, 1-phasige Brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,15*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,3623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,47*
€ 226,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 181,15*
€ 215,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG