Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motor Start Kondensator 40 uF 320 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026044
Hersteller:
     Fischer und Tausche
Herst.-Nr.:
     MDK40032036,8072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Leistungskondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Motor Start Kondensator, Temperaturbereich: -20...+60 °C, Anschluss: 300 mm langes, abisoliertes Kabel 2-adrig, Befestigungsbolzen: M8 x 12 mm, IEC-Klimakategorie: 20/60/21, Kapazitätstoleranz: ±10%, Kapazität: 40 µF, Nennspannung: 320 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.110 kg
Nettogewicht:
0.110 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: anlaufkondensator 40 µf, anlaufkondensator, ac leistungskondensator, Startkondensatoren, Kondensatoren, Motor-Startkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG