Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motor Start Kondensator 30 uF 320 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11026043
Hersteller:
     Fischer und Tausche
Herst.-Nr.:
     MDK30032036,8072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Leistungskondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Motor Start Kondensator, Temperaturbereich: -20...+60 °C, Anschluss: 300 mm langes, abisoliertes Kabel 2-adrig, Befestigungsbolzen: M8 x 12 mm, IEC-Klimakategorie: 20/60/21, Kapazitätstoleranz: ±10%
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.101 kg
Nettogewicht:
0.101 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
170 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: ac leistungskondensator, anlaufkondensator, Startkondensatoren, Motor-Startkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG