Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbwechsel-LED 5 mm (T1¾) rot/grün/blau Dreifarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; RGB; 30°; 3÷15V; Ausführung: flackernd, dreifarbig
LED; 5mm; RGB; 30°; 3÷15V; Ausführung: flackernd, dreifarbig
Artikel-Nr.:
     115-11025942
Hersteller:
     Luckylight Electronics
Herst.-Nr.:
     LL-F506RGBC2E-F1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Farbwechsel-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 3...5 V, Lichtstärke: 800...1200 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot/grün/blau, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Version: Dreifarbig, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,75*
€ 1,02*
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG