Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Lenkrollensatz, 100mm, 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11025711
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
ESD-Rollensatz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19'' Lenkrollensatz, Typ=27230-110, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Höhe gesamt=131 mm, Ladeleistung=300 kg mm, Raddurchmesser=100 mm, Montageart=Chassismontage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 186,07*
Frei Haus
ab € 147,86*
€ 186,09*
Lager 115
12
Frei Haus
ab € 179,91*
€ 219,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.