Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Anti-Surge 120 Ω, ± 1 %, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11025686
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP14F1200U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1210
smd widerstand
SMD-Widerstand, Abmessungen L x B x H: 3.2 x 2.5 x 0.6 mm, Resistance technical notation: 120R, Gehäusetyp: 1210, Widerstandstyp: Anti-Surge, Nennspannung: 200 V, Widerstand: 120 Ω
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstände, Dickfilm-Widerstände SMD, Widerstände, Chip-Widerstände, Metallschicht-Widerstände SMD, Metallfilm-Widerstände SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1701*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG