Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder gerade Pole%3D9 Female, für Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11025571
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7106 5 81 04 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
hummel kabelsteckverbinder
kabelsteckverbinder
Steckverbinder gerade, Typ=7106 5 81 04 D, Anzahl Kontakte=9, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=7 mm, Kabeleingang max.=12 mm, Nennspannung=200 VAC, Nennstrom=20 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Kupfer- + Druckguss-Zinklegierung, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold Nickel, Kontaktmaterial=Messinglegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Nickel, Zulassungen=CSA EAC UR TUV VDE, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67 IP69K, Serie=M 23 EMV Hummel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder ip67, Steckverbinder gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.