Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 5 mm rund grün Niedrigstrom/Montageebene 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11019023
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69004-253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array grün
Print-LED, Betriebstemperatur: -55...+100 °C, Gehäusefarbe: beige, LED-Form: 5 mm rund, Lichtfarbe: grün, Version: Niedrigstrom/Montageebene 1, Anzahl LED: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led array, Print-LEDs, LEDs, Print-, Leuchtdioden, Print-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG