Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Print-LED 3.2 mm rund gelb Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11019002
Hersteller:
     Pentair Schroff
Herst.-Nr.:
     69004-122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array gelb
Print-LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Gehäusefarbe: beige, LED-Form: 3.2 mm rund, Lichtfarbe: gelb, Version: Standard, Anzahl LED: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led array, Leuchtdioden, Print-, Print-LEDs, LEDs, Print-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG