Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MLB100/1V, Laborkabel 4mm gb/gn 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-102072
Hersteller:  SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:  MLB100/1V
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
SKS Kontakttechnik GmbH, Stecker sind stapelbar,Schiebehülse mit mechanischer Verriegelung,Farbe: gelb/grün , : Länge 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/grün
Eigenschaft:
Länge 100 cm
... > Laborsteckverbinder > Prüf- und Messleitungen > Sicherheitslaborkabel, Stift Ø 4 mm, MLB...
Weitere Suchbegriffe: MLB..., Sicherheitslaborkabel, Stift, Sicherheits-Laborkabel, Sicherheits-Messleitungen, MLB 100/1 V
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 7,88*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG