Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SML, Laborkabel 4mm rot 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-101010
Hersteller:  Multi-Contact
Herst.-Nr.:  SML
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Multi-Contact Essen GmbH, Stecker sind stapelbar,Leitung ist hochflexibel,Farbe: rot , : Länge 100 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Eigenschaft:
Länge 100 cm
... > Laborsteckverbinder > Prüf- und Messleitungen > Laborkabel, Stift Ø 4 mm, SML
Weitere Suchbegriffe: SML, Laborkabel, Stift Ø 4 mm, Laborkabel Silikon, Messleitungen Silikon, Multi Contact, SML
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 6,14*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG