Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

XPF484, Laborkabel 4mm schwarz 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-100553
Hersteller:  Multi-Contact
Herst.-Nr.:  XPF484
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Prüfspitze
Multi-Contact Deutschland GmbH, Ø 4 mm Stecker 90° abgewinkelt,Prüfspitze steckbar in 4 mm Buchsen,Farbe: schwarz , : Länge 150 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
Länge 150 cm
... > Laborsteckverbinder > Prüf- und Messleitungen > Sicherheitsmessleitungen, XPF484
Weitere Suchbegriffe: XPF484, Sicherheitsmessleitungen, Sicherheits-Laborkabel Silikon, Prüfleitungen, Multi Contact, XPF 484
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 5,83*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG