Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leiter-/Kabelmarkierung KMK 3, 1005211


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-1005211
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  1005211
EAN:  4017918012441
Kunststoff-Kabelmarker, für Kabel von 16 bis 31 mm Durchmesser, Beschriftung mit Einsteckstreifen ESL..., EST... oder Großbogen ES/KMK 3-GB, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm - - Allgemein: - Höhe: 17 mm - Breite: 40 mm - Farbe: transparent - Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 80 °C - Inhaltsstoffe: silikon- und halogenfrei - Material: Polyethylen
... > KatalogPlus > Plusartikel_1 > Gruppe2
Weitere Suchbegriffe: Kabelbezeichnung, Kunststoff-Kabelmarker, Leiter-/Kabelmarkierung, Markierung, Reihenklemmen - CLIPLINE
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
1
pro Stück
€ 5,84*
€ 1,02*
Schuricht
3 Tage
50
pro Stück
€ 5,25*
€ 1,12*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,95*
€ 58,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Vergleichspreis: 50 Stück für € 56,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Phoenix Contact
1005208
€ 0,64*
€ 0,76
Ähnlich
Phoenix Contact
1005266
€ 52,00*
€ 61,88
Ähnlich
Phoenix Contact
1005211
€ 1,02*
€ 1,21
Ähnlich
Phoenix Contact
1005305
€ 0,73*
€ 0,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG