Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LK4-B, Laborkabel 4mm schwarz 25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-100073
Hersteller:  Multi-Contact
Herst.-Nr.:  LK4-B
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Laborkabel
Multi-Contact Deutschland GmbH, Stecker sind stapelbar,Leitung ist hochflexibel,Farbe: schwarz , : Länge 25 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
Länge 25 cm
... > Laborsteckverbinder > Prüf- und Messleitungen > Laborkabel, Stift Ø 4 mm, LK 4-B
Weitere Suchbegriffe: LK 4-B, Laborkabel, Stift Ø 4 mm, Messleitungen, Multi Contact, LK 4-B
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,75*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG