Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klemmenmarkierung SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 261-270, 0804073:0261


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-0804073:0261
Hersteller:  Phoenix Contact
Herst.-Nr.:  0804073:0261
EAN:  4017918494421
Kennzeichnungskarte, längs bedruckt, selbstklebend, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen, 14 gleiche Dekaden beschriftet mit 1-10, 11-20 usw. bis 91-99, ausreichend für 140 Klemmen - - Allgemein: - Höhe: 2,8 mm - Farbe: weiß - Wischbeständigkeit: DIN EN 61010-1/VDE 0411-1 - Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 100 °C - Rastermaß: 3,5 mm - Material: Polyester
... > KatalogPlus > Plusartikel_2 > Gruppe3
Weitere Suchbegriffe: Ziffern, Kennzeichnungskarten SK, Markierung, Raster 3,5 mm, Reihenklemmen - CLIPLINE
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
5 Tage
€ 5,25*
€ 2,08*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
€ 5,47*
€ 6,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG