Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Buchstaben F, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 5Bogen/VE, 10/BOG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-94225
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_94225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Selbstklebende Buchstaben F,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 25mm,5Bogen/VE,10/BOG

Selbstklebende Buchstaben F, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstand fähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- und ölbeständig, Schrifthöhe: 25 mm, Format: 14,9 x 32,5 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Aufkleber, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Alphabet, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,50*
€ 20,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_94220
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94221
ab € 13,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94222
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94223
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94224
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94226
ab € 13,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94227
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94228
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94229
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94230
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94231
ab € 13,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94232
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94233
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94234
ab € 13,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94235
ab € 13,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.