Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterkennzeichen Erde, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 20mm, 500/Rolle, DIN EN 60445 / IEC 60417


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-9382
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_9382
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Erde (Betriebsmittelkennzeichen)
Erde (Leiterkennzeichen)
erde (betriebsmittelkennzeichen)
Leiterkennzeichen Erde, RoHS-konform, Folie, selbstklebend, Ø 20mm, 500/Rolle

Leiterkennzeichen Erde, RoHS-konform, gemäß DIN EN 60445/IEC 60417, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, DIN EN 60445 IEC 60417, Maschinenschilder, Leiterkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,12744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 94,99*
€ 113,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 93,95*
€ 111,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,65*
€ 100,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 74,90*
€ 89,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,72*
€ 75,83
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_2035
ab € 3,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_9376
ab € 48,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2036
ab € 3,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_41685
ab € 57,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2037
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.