Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Augenschutz benutzen, Folie, selbstklebend, Ø 100mm, ASR A1.3 M004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-83877
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_83877
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Sicherheitskennzeichen
Hinweisschilder
Gebotsschilder
Gebotsschild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, Ø 100mm

Gebotsschild Augenschutz benutzen, gemäß ASR A1.3/M004, DIN EN ASR/ISO, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
blau
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_177381
ab € 4,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_104084
ab € 9,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23122
ab € 6,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83878
ab € 3,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23121
ab € 0,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42551
ab € 3,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42552
ab € 6,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28857
ab € 2,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_23123
ab € 7,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29971
ab € 11,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_34782
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.