Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,herausnehm.,rot/reflekt.-weiß,Ø60mm,1400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-7102
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
K.57 Absperrpfosten Bern,2 Kettenösen,herausnehm.,rot/reflekt.-weiß,Ø60mm,1400mm

K.57 Absperrpfosten Bern, mit 2 Kettenösen, zum Einbetonieren und Herausnehmen, für den Innen- und Außenbereich, optimale Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen dank der roten Reflexfolie, Farbe: rot/reflektierend-weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Höhe: 1400 mm, davon 400 mm unter Flur, Lieferung inklusive Bodenhülse, ohne Ketten und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7717
ab € 16,43*
Zubehör
Kroschke
7813
ab € 13,05*
Zubehör
Kroschke
7716
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.