|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 114A-70201 Herst.-Nr.: KSI-70201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Kappler Chemikalienschutzanzug Zytron®200, Typ 3/4/5/6, Kategorie III, gemäß EN 466/EN 14605, Typ 3, EN 465/EN 14605, Typ 4, EN 13982-1, EN 13034, EN 14126 Schutz vor Infektionserregern (3B), EN 1073-2 Schutz vor radioaktiven Partikeln, Kapuze, Reißverschluss mit doppelter Blende und Klettverschluss, elastische Arm- und Beinbündchen, hochgeschlossene Kinnabdeckung, guter Maskenabschluss, hitzeversiegelte Nahtverbindungen, Farbe: grau, Größe: L/XL, 1 Verpackungseinheit = 6 Stück Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls |
|  |  |
| |