Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/DOT, grau, Nylon-Carbon, Noppen, Größe 10, EN 388, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5332
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5332
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/DOT, Kat.II, Nylon-Carbon, Noppen, Größe 10

Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/DOT, Kategorie II, gemäß EN ISO 21420, EN 388 Level 2131A, antistatisch gemäß EN 1149 und prEN 16350:2011, Farbe: grau, Innenverarbeitung: Polyamid mit Carbonfäden, Außenverarbeitung: PVC-Punktbeschichtung auf der Innenhand und den Fingern, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
53211
ab € 4,35*
Sonstiges
Kroschke
5329
ab € 4,35*
Sonstiges
Kroschke
5330
ab € 4,36*
Sonstiges
Kroschke
5331
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.