Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 10, EN 388, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-5317
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5317
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, Kat.II, grau, Nylon-Carbon, PU, Größe 10

Work Schutzhandschuh SecuLight® ESD/FT, Kategorie II, gemäß EN ISO 21420, EN 420, EN388 Level 1131A, antistatisch gemäß EN 1149 und prEN 16350:2011, Farbe: grau, Innenverarbeitung: Polyamid mit Carbonfäden, Außenverarbeitung: PU-Beschichtung an den Fingerspitzen, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
25318
ab € 4,76*
Sonstiges
Kroschke
25313
ab € 4,76*
Sonstiges
Kroschke
5314
ab € 4,76*
Sonstiges
Kroschke
5315
ab € 4,76*
Sonstiges
Kroschke
5316
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.