Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett Sauerstoff, blau/weiß, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-511503
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_511503
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
haftetiketten kroschke
Rohrleitungsetikett Sauerstoff, blau/weiß, für Ø 40-60mm, 218x37mm, 5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Sauerstoff, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, Gruppenfarbe: blau, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 218 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
blau
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
40-60mm
Durchflussstoff:
Sauerstoff
Norm:
praxisbewährt
Format:
179x37mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - sauerstoff, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Aufkleber, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten, Sauerstoff, Rohrkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 34,29*
€ 40,81
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 33,02*
€ 39,29
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 20,98*
€ 24,97
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_29705
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.