Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CE-Zeichen,oval,RoHS konform,weiß/schwarz,Folie,selbstkl.,64x40mm,8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-4023
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_4023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CE-Etikett
ce-etikett
CE-Zeichen,oval,RoHS konform,weiß/schwarz,Folie,selbstkl.,64x40mm,8/Bogen

CE-Zeichen, oval, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 64 x 40 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Konformitätsetiketten, Schild, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 126 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,40125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Bogen
ab 14 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Bogen
ab 126 Bögen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG