Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Brandbekämpfung, Folie, selbstklebend, 150x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 F004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-37470
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_37470
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
Brandschutzschild Brandbekämpfung, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 150x150mm

Brandschutzschild Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, gemäß ASR A1.3/F004, DIN ENISO 7010/F004, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Brandschutzzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
rot
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
150x150mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder Praxisbewährt, Brandschutzzeichen Praxisbewährt, praxisbewährte Brandschutzschilder, brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 11 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 31 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_10705
ab € 3,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10798
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.