Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe P, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 150mm, 72x170mm, 20 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-36835
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36835
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe P, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 150mm, 72x170mm, 20 Stück/VE

Buchstabe P, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 150 mm, Bogen Format: 72 x 170 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 1 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
150mm
Anzahl:
20
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 15 cm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,51*
€ 139,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,08*
€ 133,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,28*
€ 126,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,88*
€ 109,34
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36821
ab € 92,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36822
ab € 91,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36823
ab € 91,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36824
ab € 91,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36825
ab € 91,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36820
ab € 92,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36826
ab € 91,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36827
ab € 91,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36828
ab € 91,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36829
ab € 91,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36830
ab € 91,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36831
ab € 91,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36832
ab € 91,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36833
ab € 91,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36834
ab € 91,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.