Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Augenschutz benutzen, Bodenmarkierungsfolie, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M004, Rutschhemmung R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-355014
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_355014
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
bodenzeichen kroschke
Bodenzeichen Augenschutz benutzen, ASR/ISO, R10, Bodenmarkierungsfolie, Ø 200mm

Bodenzeichen Augenschutz benutzen, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/M004, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachenAnwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebende Folie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Kennzeichnungssymbole
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Hinweiskennzeichen, Bodenmarkierungen, bodenmakierung, Warnschilder, Lagermarkierungen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_355026
ab € 24,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35507
ab € 33,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.