Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenzeichen Rauchen verboten, Bodenmarkierungsfolie, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P002, Rutschhemmung R10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-355006
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_355006
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Bodenzeichen Rauchen verboten, ASR/ISO, R10, Bodenmarkierungsfolie, Ø 200mm

Bodenzeichen Rauchen verboten, Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P002, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, mit Abziehhilfe zur einfachen Anwendung, äußerst strapazierfähig, abrieb- und putzfest, Material: stark selbstklebendeFolie, mit rutschhemmendem Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -20 bis +70°C,resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Kennzeichnungssymbole
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Rauchen verboten, Rauchen verboten (Piktogramm), Symbolschilder Rauchen verboten, verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten 200mm, piktogramm rauchen verboten, bodenzeichen kroschke, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Hinweiskennzeichen, Verbotschild, Bodenmarkierungen, Lagermarkierungen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_355018
ab € 24,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35498
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.