Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 105x105mm, 2/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30086
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30086
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 105x105mm, 2/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von Stoffen mit hautätzender oder augenschädigender Wirkung, sowie auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 105 x 105 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
105x105mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, kroschke ghs05, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30092
ab € 3,38*
Zubehör
Kroschke
KSI_30093
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.