Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 26x26mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-30077
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_30077
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 26x26mm, 500/Rolle

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von Stoffen mit hautätzender oder augenschädigender Wirkung, sowie auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 26 x 26 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Rolle
Format:
26x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, kroschke ghs05, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,59*
€ 95,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 79,21*
€ 94,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,60*
€ 73,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,39*
€ 70,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,01*
€ 66,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,23*
€ 58,58
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_27213
ab € 10,79*
Zubehör
Kroschke
KSI_27214
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.