Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 10/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-29716
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29716
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 10/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkenden Stoffen, zum Kombinieren mit RKZ Einzeletiketten, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 18 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, kroschke ghs05, Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweiskennzeichen, GHS-Kennzeichen, Gefahrensymbole, GHS Verordnung, Raute
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_39057
ab € 4,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29717
ab € 8,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29718
ab € 9,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_39058
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.