Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsanweisung Benzin, CLP/GHS, Kunststoff, 210x297mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-29116
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_29116
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsanweisung
Betriebsanweisung Umgang mit gefähr...
Betriebsanweisung für Säuren und La...
betriebsanweisung kroschke
Betriebsanweisung Benzin, CLP/GHS, Kunststoff, 210x297mm

Betriebsanweisung für Benzin, gemäß CLP/GHS-Verordnung, mit farbigen Piktogrammen gemäß DIN EN ISO 7010, ASR A 1.3, können mit individuellen Angaben durch Beschriftungsgeräte ergänzt werden, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 210 x 297 mm
Weitere Suchbegriffe: betriebsanweisung, Betriebsvorschriften, Sicherheitsaushang, Anweisung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 11 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 31 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 109,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.