Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 1993, Folie, Oberflächenschutz, 147x50mm, 250/Rolle, GGVSEB, ADR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28972
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28972
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 1993,Folie,Oberflächenschutz,147x50mm,250/Rolle

Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 1993, entzündbarer, flüssiger Stoff, gemäß GGVSEB/ADR, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 147 x 50 mm, 1 Rolle = 250 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-aufkleber un, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichen, GGVSEB ADR, Warnetikett, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,30848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,66*
€ 132,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 110,54*
€ 131,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 105,64*
€ 125,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 98,45*
€ 117,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,96*
€ 104,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,12*
€ 91,77
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_45671
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.