Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, Folie, selbstklebend, 200x300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 M003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-26216
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_26216
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, ASR/ISO, Folie, selbstkl., 200x300mm

Gebots-Kombischild Gehörschutz benutzen, gemäß ASR A 1.3/M003, DIN EN ISO 7010/M003,für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
blau
Typ:
Gebotszeichen
Material:
Polyesterfolie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
200x300mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotskombischilder, Gebotskombikennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, benutzen, selbstklebend, Gebotzeichen, Gebotschild, Gebotschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21966
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.