Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild BMZ links, Folie, selbstklebend, 297x105mm, DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2440
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2440
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ linksweisend DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ links...
bmz linksweisend din 4066 feuerwehr...
Feuerwehrschild BMZ links, Folie, selbstklebend, 297x105mm

Feuerwehrschild BMZ links, gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 297 x 105 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Feuerwehrzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
DIN 4066
Form:
Rechteck
Format:
297x105mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, RWA, Aufkleber, BMZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.